• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Hloubky s přímou měřící tyčí z nerezové oceli 1/20 8x3 300 x 100 mm

Artiklové číslo: 0282503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Odchylka měření MPE 50 µm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Průřez měřicí lišty 8 x 3 mm
Délka můstku 100 mm
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Odečet kruhová stupnice 0,05 mm
Otáčení ukazatele 1 mm
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0282503
EAN / GTIN 4029713204259
Číslo výrobce 0282503
L-číslo L40510 1580
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Rovná měřicí tyč
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Hloubkoměr z nerezové oceli, s aretačním šroubem, přímou měřící tyčí, noniusem a stupnicí, vysoce přesné laserové měřítko, nonius a stupnice matně chromované. Čtení 0,05 mm. Délka můstku 100 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Délka měřicího můstku: 100 mm

Norma:

ISO 13385