Jauge de profondeur à règle droite, inox, chromé mat 1/20 8x3 300 x 100 mm

Réf.: 0282503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
Ecart de mesure MPE 50 µm
Lecture 0,05 mm
Plage de mesure min 0 mm
Longueur semelle 100 mm
Blocage vis de blocage
métrologie mode analogique
tour 1 mm
exécution pièces de lecture chromage mat
Norme ISO 13385
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 0282503
EAN / GTIN 4029713204259
Réf. fabricant 0282503
Article hors catalogue L40510 1580
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure droite
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur en acier inoxydable, avec vis de blocage, tige de mesure droite, vernier et échelle de haute précision gradués au laser, vernier et échelle chromés mats. Lecture 0.05mm. Longueur du pont 100 mm / 4 pouces. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385