Vernier dieptemeter met str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm

Artikelnummer: 0282503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0282503
EAN/GTIN 4029713204259
Nummer fabrikant 0282503
L-nummer L40510 1580

Omschrijving

Uitvoering:

  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Rechte meetstaaf
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Dieptemeter van roestvrij staal, met borgschroef, rechte meetstaaf, nonius en schaalverdeling zeer nauwkeurig met laser af te lezen, nonius en schaalverdeling elk mat verchroomd. Aflezen 0.05mm. Bruglengte 100mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Bruglengte meten: 100 mm

Norm:

ISO 13385