Gear tooth caliper ss. hardened jaw tips 1/50 module 1-26mm

Nr art.: 0268201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Zahnmessschieber
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,1 mm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 26 mm
Regulacja dokładna zak
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka wykonanie specjalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0268201
EAN / GTIN 4029713203634
Numer producenta 0268201
Numer L L40510 101
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Factory standard
  • Locking screw
  • Fine adjustment

Opis:

Gear tooth caliper ss. hardened jaw tips 1/50 module 1-26mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.02 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 26
  • Error Limit (mm): 0.1 mm
  • Error Limit (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard