{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Zahnmessschieber | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | trempées | |
| Erreur admissible | 0,1 mm | |
| Lecture | 0,02 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 26 mm | |
| Réglage fin | oui | |
| Blocage | vis de blocage | |
| métrologie | mode analogique | |
| exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Norme | norme usine | |
| Type de produit | pied à coulisse, modèle spécial |
| Référence article | 0268201 | |
| EAN / GTIN | 4029713203634 | |
| Réf. fabricant | 0268201 | |
| Article hors catalogue | L40510 101 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |