Schuifmaat met tandwielen ss. geharde bekken 1/50 module 1-26mm

Artikelnummer: 0268201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0268201
EAN/GTIN 4029713203634
Nummer fabrikant 0268201

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Fijnafstelling

Omschrijving:

Tandklauw, roestvrij staal, meetuiteinden gehard, met borgschroef, met fijninstelling, mat verchroomd, module 1-26mm, aflezing 0,02mm. Verpakking: individueel verpakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,02 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 26
  • Foutlimiet (mm): 0,1 mm
  • Foutlimiet (µm): 100 µm

Norm:

Factory standard