Etrier cu dinți din inox călit 1/50 Modul 1-26

Cod articol.: 0268201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Zahnmessschieber
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 26 mm
Ajustare fină Da
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 0268201
EAN / GTIN 4029713203634
Număr producător 0268201
L-Număr L40510 101
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Reglare fină

Descriere:

Etalon dințat din oțel inoxidabil, cu capetele de măsurare călite, cu șurub de blocare, cu reglare fină, cromat mat, modul 1-26mm, citire 0,02mm. Ambalare: ambalate individual

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,02 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 26
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm

Standard:

Factory standard