Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x200mm

Nr art.: 0236509
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ostrza pomiarowe nie
Regulacja dokładna nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Odczyt na skali okrągłej 0,05 mm
Podziałka noniusza mm/cale nie
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0236509
EAN / GTIN 4029713202132
Numer producenta 0236509
Numer L L40510 2621
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Vernier and / or reading parts have a satin chrome finish
  • Factory standard
  • Locking screw
  • Low-set master scale
  • Stepped jaws for inside measurement: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** and 50 mm (0236 231)
  • High-precision laser graduation on vernier and scale

Opis:

Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 500
  • Error Limit (mm): 0.14 mm
  • Error Limit (µm): 140 µm
  • Measuring jaw length (mm): 200 mm

Norma:

Factory standard