{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Måleflade | finlappet | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Målespidser | nej | |
| Finindstilling | nej | |
| Fiksering | låseskrue øverst | |
| Føring | forøget føringsbane | |
| Måleteknik | analog | |
| Reverserbar aflæsning | nej | |
| Aflæsning, cirkulær skala | 0,05 mm | |
| Inddeling, nonius mm/tommer | nej | |
| Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
| Skala forkromet | ja | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 0236509 | |
| EAN/GTIN | 4029713202132 | |
| Producentnummer | 0236509 | |
| L-nummer | L40510 2621 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |