Pinza da officina ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 500x200mm

Codice art.: 0236509
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
Materiale acciaio legato (INOX)
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Campo di misura min. 0 mm
Puntali di misura no
Microregolazione no
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guida di scorrimento rialzata
Metrologia Es. analogica
Graduazione nonio mm/pollici no
Esecuzione elementi di lettura Es. cromata opaca
Scala cromata
Normativa norma interna
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0236509
EAN / GTIN 4029713202132
Codice del produttore 0236509
Numero-L L40510 2621
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Il calibro a corsoio e/o le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio
  • Scala Master bassa
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** e 50 mm (0236 231)
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Pinze da officina con becchi lunghi, in acciaio inossidabile, nonius cromato opaco, con vite di bloccaggio in alto, senza punte di lama, senza regolazione fine, graduazione principale abbassata. Verniero e scala sono altamente precisi con scala laser e ciascuno cromato opaco, con lettura di 0,05 mm. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 500
  • Limite di errore (mm): 0,14 mm
  • Limite di errore (µm): 140 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 200 mm

Norma:

Factory standard