Etrier de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă fără reglare fină 1/10-1/20 500 x 200 mm

Cod articol.: 0236509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Cioc măsurare nein
Ajustare fină nein
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Citire cadran rotund 0,05 mm
Gradaţie vernier mm/Inch nein
Execuţie părţi citire Cromat mat
Scală cromată ja
Standard normă de fabricație
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0236509
EAN / GTIN 4029713202132
Număr producător 0236509
L-Număr L40510 2621
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Scală Master inferioară
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** și 50 mm (0236 231)
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Etaloane de atelier cu lungimi mari ale ciocului, din oțel inoxidabil, cromat mat nonius, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, fără reglare fină, gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt de mare precizie, scalate cu laser și fiecare este cromat mat, având o citire de 0,05 mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
  • Limita de eroare (mm): 0,14 mm
  • Limita de eroare (µm): 140 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 200 mm

Standard:

Factory standard