Nasadka wkrętakowa INHEX 3/8″, 7 mm, długość 100 mm

Nr art.: 02151007
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
Numer artykułu 02151007
EAN / GTIN 4018754003280
Numer producenta 02151007
Numer L L60010 1055
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Długości niestandardowe
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 3/8″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 7422

Cecha szcz.:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Nr.: 1049/7
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 7 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 3/8 cala
  • Masa: 66 g