Šroubovací bit INHEX 3/8″ 7mm D.100mm

Artiklové číslo: 02151007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02151007
EAN / GTIN 4018754003280
Číslo výrobce 02151007
L-číslo L60010 1055
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální délky
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 7422

Charakteristika:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Č.: 1049/7
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 7 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 66g