INHEX izvijač 3/8″ 7mm L.100mm

Št. art.: 02151007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02151007
EAN/GTIN 4018754003280
Številka proizvajalca 02151007
L-število L60010 1055
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Posebne dolžine
  • za vijake s šestkotno vdolbino
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 7422

Lastnosti:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Art.: 1049/7
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 7 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 66 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost