Embout de tournevis INHEX 3/8″ 7mm L.100mm

Réf.: 02151007
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 02151007
EAN / GTIN 4018754003280
Réf. fabricant 02151007
Article hors catalogue L60010 1055
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Longueurs spéciales
  • pour vis à six pans creux
  • 3/8″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 7422

Caractéristique(s):

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Codes art.: 1049/7
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 7 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 66 g

Conseillers produits et services