INHEX puntas de destornillador 3/8″ 7mm L.100mm

Número de artículo: 02151007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 02151007
EAN / GTIN 4018754003280
Número del fabricante 02151007
Número L L60010 1055
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Longitudes especiales
  • para tornillos de hexágono interior
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 7422

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • N.°: 1049/7
  • Salida hexágono exterior (mm): 7 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 66 g