Końcówka młotka średnio twarda okrągła końcówka bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 50

Nr art.: 02108
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Średnica 50 mm
Kolor żółty
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 72 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02108
EAN / GTIN 4010995021085
Numer producenta 02108
Numer L L60090 16
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 51 x 51 x 34 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 50
  • Masa techniczna (g): 72 g
  • z baterią / akumulatorem: Nie
  • Twardość materiału: średnio twardy (żółty)