• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagkopf mittelhart Rund für rückschlagfreien Schonhammer 50

Artikel-Nr.: 02108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 02108
EAN / GTIN 4010995021085
Herstellernummer 02108
L-Nummer L60090 16
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 50
  • Technisches Gewicht (g): 72 g
  • mit Batterie / Akku: Nein
  • Materialhärte: mittelhart (gelb)