Embout de massette moyennement mi-dur rond pour massette à embout plastique sans rebond 50

Réf.: 02108
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Zone de protection ESD (EPA) non
Diamètre 50 mm
Couleur Jaune
Type de produit embout
Dureté type moyennement dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 72 g

Identification et classification

Référence article 02108
EAN / GTIN 4010995021085
Réf. fabricant 02108
Article hors catalogue L60090 16
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 50
  • Poids technique (g): 72 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: moyennement dur (jaune)