Udarna glava srednje trda okrogla za nepovratne mehko kladivo 50

Št. art.: 02108
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
Potrdilo o kakovosti Geprüfte Sicherheit
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Premer 50 mm
Barva rumena
Vrsta izdelka udarni nastavek
Trdota srednje trdo
Oblika poševne površine okroglo
Masa 72 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02108
EAN/GTIN 4010995021085
Številka proizvajalca 02108
L-število L60090 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Rumena glava kladiva / srednje trda: npr
  • za orodjarstvo in strojegradnjo, popravila avtomobilov, pločevinasta in montažna dela

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 50
  • Tehnični teža (g): 72 g.
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne
  • Trdota materiala: srednje trda (rumena)