{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | nie | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0078 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Długość szczęk | 60 mm | |
| Ostrza pomiarowe | tak | |
| Z głębokościomierzem | tak; nie | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 0185508 | |
| EAN / GTIN | 4029713018870 | |
| Numer producenta | 0185508 | |
| Numer L | L40510 1750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |