{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Busta | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | no | |
| Limite d’errore | 0,05 mm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Lettura | 0,008 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Lunghezza dei becchi L | 60 mm | |
| Puntali di misura | sì | |
| Asta di profondità | yes; no | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
| Codice articolo | 0185508 | |
| EAN / GTIN | 4029713018870 | |
| Codice del produttore | 0185508 | |
| Numero-L | L40510 1750 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |