Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec vis de blocage 1/20mm +1/128″ 300 x 40mm

Réf.: 0185508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage sacoche
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage non
Erreur admissible 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture pouces 0,0078 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Longueur de bec 60 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui; non
Blocage vis de blocage en haut
Tableau de filetage tableau des pieds à coulisse
Métrologie mode analogique
Lecture commutable oui
Exécution pièces de lecture chromage mat
Norme ISO 13385
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 0185508
EAN / GTIN 4029713018870
Réf. fabricant 0185508
Article hors catalogue L40510 1750
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Points de croisement intérieurs
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec vis de blocage sur le dessus, avec pointes croisées, graduation principale abaissée, permet une mesure triple, avec tableau de filetage au dos. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : aucune
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 60 mm

Norme:

EN ISO 3650