Șubler de buzunar cu șurub din oțel inoxidabil 1/20mm +1/128″ 300x 40mm

Cod articol.: 0185508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj husă
Material oţel superior (INOX)
Călit nein
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Citire inch 0,0078 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Lungimea ciocului 60 mm
Cioc măsurare ja
Tijă adâncime existentă ja; nein
Blocare Şurub de blocare superior
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă ja
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 0185508
EAN / GTIN 4029713018870
Număr producător 0185508
L-Număr L40510 1750
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • În interiorul punctelor transversale
  • Scală Master inferioară
  • Măsurare cu patru căi
  • Include masa filetului

Descriere:

Calibru de buzunar din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mat, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu șurub de blocare în partea superioară, cu puncte de trecere, gradație principală coborâtă, permite măsurarea de 3 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Niciuna
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 60 mm

Standard:

EN ISO 3650