{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Magnethalter UJ 15 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| ⌀ trzpienia mocującego | 8 mm | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Z boku | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| Siła przyczepności | 220 N | |
| Masa | 0,47 kg | |
| Materiał | żeliwo | |
| Rodzaj produktu | Podstawa magnetyczna |
| Numer artykułu | 01639007 | |
| EAN / GTIN | 7630041110128 | |
| Numer producenta | 01639007 | |
| Numer L | L40620 100275 |