SOPORTE MAGNÉTICO UJ15

Número de artículo: 01639007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Magnethalter UJ 15
Color gris; negro
Conexión Vástago de asiento
Para relojes comparadores con ⌀ de mango 8 mm
⌀ de vástago de asiento 8 mm
Orientación conexión, Vástago de asiento Lateral
Pie magnético sí
Fuerza de retención 220 N
Peso 0,47 kg
Material Hierro colado
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 01639007
EAN / GTIN 7630041110128
Número del fabricante 01639007
Número L L40620 100275

Descripción

Descripción:

Soporte magnético UJ 15