SUPPORT MAGNETIQUE UJ15

Réf.: 01639007
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence fabricant Magnethalter UJ 15
Couleur gris; noir
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
⌀ tige de support 8 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position latérale
Base magnétique oui
Force d’attraction 220 N
Poids 0,47 kg
Matériau Fonte
Type de produit base magnétique

Identification et classification

Référence article 01639007
EAN / GTIN 7630041110128
Réf. fabricant 01639007
Article hors catalogue L40620 100275

Description

Description:

Support magnétique UJ 15