Trzpienie stożkowe z stożkiem Jacobs – uchwyt wiertarski, MK 3, uchwyt J33

Nr art.: 014987
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 014987
EAN / GTIN 4019208001821
Numer producenta 014987
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Jacobs – stożek uchwytu wiertarskiego DIN 238

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z stożkiem uchwytu wiertarskiego Jacobs, MK 3, mocowanie J33, w całości hartowane i szlifowane

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: J33
  • Masa: 310 g
  • Mała średnica: 14,2 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 25,4 mm
  • Długość: 129 mm
  • Długość stożka Morse’a: 94 mm
  • Stożek Morse’a: 3
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 15,85 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 23 825 mm