Koniske spindler med Jacobs-spændetappekegler, MK 3, Holder J33

Art.-nr.: 014987
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014987
EAN/GTIN 4019208001821
Producentnummer 014987
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Jacobs - borepatronkonus DIN 238

Yderligere oplysninger:

  • Koniske dorne med Jacobs-spændekegle, MK 3, J33-optagelse, fuldstændigt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: J33
  • Vægt: 310g
  • Lille diameter: 14,2 mm
  • Længde på borepatronens konus: 25,4 mm
  • Længde: 129 mm
  • Længde på morsekonusen: 94 mm
  • Morsekonus: 3
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 15,85 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 23.825 mm