Tije conice cu con Jacobs – mandrină conică, MK 3, Prindere J33

Cod articol.: 014987
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 014987
EAN / GTIN 4019208001821
Număr producător 014987
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Legătura dintre arborele mașinii și capul de prindere a sculei (de ex. mandrină)
  • Jacobs - Con de mandrină DIN 238

Mai multe informații:

  • Tije conde cu con de mandrină Jacobs, MK 3, prindere J33, complet călit și rectificat

Caracteristică:

  • Suport: J33
  • Greutate: 310g
  • Diametru mic: 14,2 mm
  • Lungimea conului mandrinei: 25,4 mm
  • Lungime: 129 mm
  • Lungimea conului Morse: 94 mm
  • Con Morse: 3
  • Dimensiunea de deschidere a conului mandrinei: 15,85 mm
  • Dimensiunea de deschidere a conului Morse: 23.825 mm