Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 3, Asiento J33

Número de artículo: 014987
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 014987
EAN / GTIN 4019208001821
Número del fabricante 014987
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Unión entre el husillo de máquina y el cabezal de sujeción de herramientas (p. ej., un portabrocas)
  • Jacobs - Cono de portabrocas DIN 238

Más información:

  • Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 3, alojamiento J33, totalmente templados y rectificados

Característica:

  • Asiento: J33
  • Peso: 310 g
  • Diámetro pequeño: 14,2 mm
  • Longitud del cono de portabrocas: 25,4 mm
  • Longitud: 129 mm
  • Longitud del cono Morse: 94 mm
  • Cono Morse: 3
  • Diámetro de apertura del cono de portabrocas: 15,85 mm
  • Dimensión de apertura del cono Morse: 23.825 mm