Nasadka wkrętakowa 1/4″, 1x5,5 mm, długość 28 mm

Nr art.: 01280010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon do wkrętów płaskich
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 28 mm
średnica ostrza 5,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 5265
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01280010
EAN / GTIN 4018754001019
Numer producenta 01280010
Numer L L60010 374
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • Ostrza zgodne z normą DIN 5264

Cecha szcz.:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Z rowkiem
  • Wymiary profilu wyjściowego: 1x5,5 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • Masa: 11 g
  • Szerokość w mm (b): 5,5 mm