1/4″ Vijačni vložek 1x5,5 mm L.28mm

Št. art.: 01280010
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
Tehnični podatki

Pogon za vijake z zarezo (SL)
Material kromovo legirano jeklo
Skupna dolžina L 28 mm
Premer rezila 5,5 mm
Površina kromirano
Standard DIN 5265
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01280010
EAN/GTIN 4018754001019
Številka proizvajalca 01280010
L-število L60010 374
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake z zarezano glavo
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • Rezila v skladu z DIN 5264

Lastnosti:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Pogonski profil: Ploščati profil
  • Velikost izhodnega profila: 1x5,5 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 11 g
  • Širina mm (b): 5,5 mm