1/4″ Inserto per cacciavite 1x5,5 mm L.28mm

Codice art.: 01280010
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita per viti con intaglio
Materiale Acciaio al cromo
Lunghezza complessiva L 28 mm
Diametro lama 5,5 mm
Superficie es. cromata
Normativa DIN 5265
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Tipo di prodotto Bussola
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01280010
EAN / GTIN 4018754001019
Codice del produttore 01280010
Numero-L L60010 374
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti con intaglio
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • Lame secondo DIN 5264

Proprietà:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profilo di manovra: Intaglio
  • Dimensione del profilo di uscita: 1x5,5 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • Peso: 11 g
  • Larghezza mm (b): 5,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità