1/4″ Inserto de broca de destornillador 1x5,5 mm L.28mm

Número de artículo: 01280010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad para ranura
Material Acero aleado al cromo
Longitud total L 28 mm
Diámetro de la cuchilla 5,5 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 5265
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tipo de producto Inserto de destornillador
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 01280010
EAN / GTIN 4018754001019
Número del fabricante 01280010
Número L L60010 374
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • Cuchillas según DIN 5264

Característica:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Perfil de salida: Ranura
  • Tamaño del perfil de salida: 1x5,5 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 11 g
  • Anchura mm (b): 5,5 mm