1/4″ Skruetrækkerbit-indsats 1x5,5 mm L.28mm

Art.-nr.: 01280010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til ligekærv
Materiale chrom-Alloy-Steel
Samlet længde L 28 mm
Klingediameter 5,5 mm
Overflade forkromet
Standard DIN 5265
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/4 tomme
Produkttype skruetrækkerindsats
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01280010
EAN/GTIN 4018754001019
Producentnummer 01280010
L-nummer L60010 374
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Til ligekærvskruer
  • 1/4″ firkantet drev
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • Klinger i henhold til DIN 5264

Egenskab:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Drivprofil: Ligekærv
  • Størrelse på outputprofil: 1x5,5mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • Vægt: 11 g
  • Bredde mm (b): 5,5 mm