• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

SET IMICRO ANALOG .5-.8IN

Nr art.: 00880400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Odczyt w calach, cal 0,0002 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Min. zakres pomiarowy 12,7 mm
Maks. zakres pomiarowy 20,32 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00880400
EAN / GTIN 7630041122749
Numer producenta 00880400
Numer L L41140 720

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [in]: .5 ÷ .8
  • Resolution [in]: .0002

Opis:

Set of analogue internal micrometers IMICRO, .500-.800 in

Cecha szcz.:

  • Measuring faces: Titanium nitride hard-coating
  • Included in delivery: Measurement report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099