SET IMICRO ANALÓGICO.5-.8IN

Número de artículo: 00880400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Lectura pulgadas, pulg. 0,0002 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Carraca sensitiva no
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 4 ud.
Capacidad de medición mín. 12,7 mm
Capacidad de medición máx. 20,32 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 00880400
EAN / GTIN 7630041122749
Número del fabricante 00880400
Número L L41140 720

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: .5 ÷ .8
  • Resolución [en]: .0002

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores analógicos IMICRO, .500-.800 in

Característica:

  • Caras de medición: Recubrimiento duro de nitruro de titanio
  • Incluido en la entrega: Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099