{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Ablesung Zoll, Zoll | 0,0002 Zoll | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Gefühlsratsche | nein | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | Messschneiden | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Anzahl Messschrauben | 4 St. | |
| Messbereich min. | 12,7 mm | |
| Messbereich max | 20,32 mm | |
| Norm | DIN 863-4 | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 00880400 | |
| EAN / GTIN | 7630041122749 | |
| Herstellernummer | 00880400 | |
| L-Nummer | L41140 720 |