Wkrętak SoftFinish electric Pozidriv PZ2 x 100 mm

Nr art.: 00879
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 218 mm
Długość grotu l1 100 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ2
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00879
EAN / GTIN 4010995008796
Numer producenta 00879
Numer L L60070 150
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 218 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • znak kontroli VDE i GS
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 218 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie