Destornillador SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm

N.º do artigo: 00879
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 00879
EAN/GTIN 4010995008796
Número do fabricante 00879
Número L L60070 150
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • VDE y GS probados

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 218 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No