Șurubelniță SoftFinish® Electric Pozidriv PZ2 x 100 mm

Cod articol.: 00879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 218 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denumirea producătorului Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, roşu Roșu flacără
partea descrisă, Roșu flacără Griff
partea descrisă, Galben semnal Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ2
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 00879
EAN / GTIN 4010995008796
Număr producător 00879
L-Număr L60070 150
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți în cadrul Campaniei germane pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • DIN ISO 8764-PZ

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diametru mâner (mm): 36 mm
  • Lungime totală (mm): 218 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Produse potrivite