{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 191 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Część opisana, Czerwony płomienny | Griff | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Seria | SoftFinish® electric | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 00878 | |
| EAN / GTIN | 4010995008789 | |
| Numer producenta | 00878 | |
| Numer L | L60070 149 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |