Šroubovák SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm

Artiklové číslo: 00878
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
Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 191 mm
Délka čepele l1 80 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm
Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Popsaná část, Plamenná červená Griff
Popsaná část, Signální žlutá Griff
Řada SoftFinish® electric
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00878
EAN / GTIN 4010995008789
Číslo výrobce 00878
L-číslo L60070 149
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • Pro použití v elektrice zkouška VDE a GS

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Průměr rukojeti (mm): 30 mm
  • Celková délka (mm): 191 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 80 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne