Destornillador SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm

Número de artículo: 00878
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 191 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denominación del fabricante Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm
Comprobado hasta 1.000 V
Color, amarillo Amarillo señales
Color, rojo Rojo vivo
Pieza descrita, Rojo vivo Griff
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Serie SoftFinish® electric
Sello de calidad y comprobación VDE
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ1
Tipo de producto Destornilladores
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 00878
EAN / GTIN 4010995008789
Número del fabricante 00878
Número L L60070 149
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • VDE y GS probados

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Diámetro del mango (mm): 30 mm
  • Longitud Total (mm): 191 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 80 mm
  • con batería / batería recargable: No