Skruetrækker SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm

Art.-nr.: 00878
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 191 mm
Længde, klinge l1 80 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producentbetegnelse Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm
Testet op til 1.000 V
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, rød Ildrød
beskrevet del, Ildrød Griff
beskrevet del, Signal gul Griff
Serie SoftFinish® electric
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve gul; rød
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Produkttype skruetrækker
Set nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00878
EAN/GTIN 4010995008789
Producentnummer 00878
L-nummer L60070 149
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Standarder: Produceret iht. IEC 60900.
  • VDE- og GS-godkendt

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Grebdiameter (mm): 30
  • Total længd (mm): 191
  • synlig klingelængde (mm): 80
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven