BALLTIP Ø4 TC Ø5 L56

Nr art.: 00760059
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość czujnika 56 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika 4 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Długość całkowita 56 mm
Średnica trzonka 5 mm
Materiał z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00760059
EAN / GTIN 7630041107289
Numer producenta 00760059
Numer L L41140 255

Opis

Opis:

Ball probe Ø 6, tungsten carbide, Ø 5 mm, L = 56 mm
Insert Ø 6 with ball tip Ø 5 mm, for FMS probe