CHIAVE A SFERA Ø4 MD Ø5 L56

Codice art.: 00760059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Lunghezza tastatore L 56 mm
Materiale punta metallo duro
Tipo tastatore Tastatore con sfera
Diametro sfera di tastatura D 4 mm
Tipo di prodotto Sonda
Lunghezza complessiva L1 56 mm
Diametro del codolo Ds 5 mm
Materiale metallo duro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00760059
EAN / GTIN 7630041107289
Codice del produttore 00760059
Numero-L L41140 255

Descrizione

Descrizione:

Tastatore Ø 6 a sfera Ø 5 mm, per tastatori FMS