Inserție cu vârf sferic ø4 TC ø5 L56

Cod articol.: 00760059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lungime buton 56 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare 4 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Lungimea totală 56 mm
Diametrul arborelui 5 mm
Material carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 00760059
EAN / GTIN 7630041107289
Număr producător 00760059
L-Număr L41140 255

Descriere

Descriere:

Inserție sferică Ø 6, carbură, Ø 5 mm, L = 56 mm