MU-HITE WO/TABLE GROUP

Nr art.: 00730502
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Min. zakres stosowania 0 mm
Maks. zakres stosowania 160 mm
Stopień ochrony IP IP50
Oznaczenie producenta MU-HITE OHNE MESSTISCHGRUPPE; µ-HITE
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Odczyt 0 mm; 0,001 mm
Odczyt 0 cal; 0 cal
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 1 µm
Dokładność powtórzeń z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 0,5 µm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 160 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego osiowego 1 µm
Granica błędu z użyciem trzpienia pomiarowego odsadzonego 2 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych Napęd silnikowy
Szerokość kolumny pomiarowej 50 mm
Głębokość kolumny pomiarowej 50 mm
Długość stojaka 300 mm
Szerokość podstawy 200 mm
Wysokość podstawy 50 mm
Właściwości Funkcja preset
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00730502
EAN / GTIN 7630041144321
Numer producenta 00730502
Numer L L41150 85

Opis

Wykonanie:

  • Application range [mm]: 160
  • Application range [in]: 14.2
  • Max. permitted errors [µm]: Axial: 1; Offset: 2
  • Max. permitted errors [in]: Axial: .00005; Offset: .0001
  • Repeatability limit [µm]: Axial: 0,5; Offset: 1
  • Repeatability limit [in]: Axial: .00002; Offset: .00004
  • Execution: Motorised
  • Measuring force [N]: 0,6 or 1
  • Particular characteristics: The metrological specifications are valid only for the measuring head and not for the complete system.; When measuring with an offset insert, it must be positioned along the axis of the head.

Opis:

µ-HITE without granite, pole and support

Cecha szcz.:

  • Resolution: 0,001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Zero: Fixed
  • Coefficient of linear expansion: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Table: granit; Pole: hardened steel; Measuring head support: cast iron
  • Dimensions: Granite: 200 x 300 x 50 mm; Pole: Ø 50 x 300 mm
  • Degree of protection: Measuring head: IP50
  • Panel: Screen: colour, touch, 84 x 152 mm; Keyboard: backlit
  • Weight: Table + pole + support: 16,2 kg; Panel + box: 1,5 kg; Measuring head: 2,5 kg
  • Data output: TLC, USB
  • Functions:
  • Max. displacement speed: Fast displacement: 10, 20, 30, 40 mm/s; Probing: 5, 10 mm/s
  • Measuring force: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Included in delivery: SCS calibration certificate; Declaration of conformity
  • Execution: Motorised
  • Certification: TLC-BLE transmitter certified for countries/regions: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norma:

Factory standard